Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5MT14 Impact Socket 3/8in Drive 11/16 Inch 6pts | AE4TXE

WESTWARD 5MT14 Impact Socket 3/8in Drive 11/16 Inch 6pts

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TXE Μοντέλο: 5MT14

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
φινίρισμαΜαύρη
ΥλικόCR-V (χρώμιο βανάδιο)
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος2.5 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος11 / 16 "
Βάθος υποδοχήςΒαθύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕίδοςΥλικόΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
WESTWARD 4LYT6 Impact Socket 3 / 8in Drive 10mm 6pts | AD8RXZ 4ΛΥΤ6ΜαύρηΠρίζα κρούσηςΧάλυβας μολυβδαινίου χρωμίου1.187 "Μετρικός10Αρχικό€8.86
WESTWARD 4LYT7 Impact Socket 3 / 8in Drive 11mm 6pts | AD8RYA 4ΛΥΤ7ΜαύρηΠρίζα κρούσηςΧάλυβας μολυβδαινίου χρωμίου1.187 "Μετρικός11Αρχικό€6.26
WESTWARD 4LYT8 Impact Socket 3 / 8in Drive 12mm 6pts | AD8RYB 4ΛΥΤ8ΜαύρηΠρίζα κρούσηςΧάλυβας μολυβδαινίου χρωμίου1.187 "Μετρικός12 "Αρχικό€6.25
WESTWARD 4LYT9 Impact Socket 3 / 8in Drive 13mm 6pts | AD8RYC 4ΛΥΤ9ΜαύρηΠρίζα κρούσηςΧάλυβας μολυβδαινίου χρωμίου1.187 "Μετρικός13Αρχικό€7.19
WESTWARD 4LYU1 Impact Socket 3 / 8in Drive 14mm 6pts | AD8RYD 4LYU1ΜαύρηΠρίζα κρούσηςΧάλυβας μολυβδαινίου χρωμίου1.187 "Μετρικός14mmΑρχικό€6.25
WESTWARD 4LYW6 Impact Socket 3 / 8in Drive 11/16 Inch 6pts | AD8RZD 4LYW6ΜαύρηΠρίζα κρούσηςΧάλυβας μολυβδαινίου χρωμίου2 11 / 64 "ΣΑΕ11 / 16 "Βαθύς€3.96
WESTWARD 4LYX1 Impact Socket 3 / 8in Drive 9mm 6pts | AD8RZH 4LYX1ΜαύρηΠρίζα κρούσηςΧάλυβας μολυβδαινίου χρωμίου2 11 / 64 "Μετρικός9Βαθύς€10.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5MT14 Impact Socket 3/8in Drive 11/16 Inch 6pts
€1.97 /μονάδα