Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 54PN84 Κλειδί με καστάνια, 12 πόντους, Μέγεθος κεφαλής 13/16 ιντσών, μήκος 12-1/2 ίντσες, χάλυβας | CH3PWM 54PN84

WESTWARD 54PN84 Κλειδί με καστάνια, 12 Πόντοι, Μέγεθος κεφαλής 13/16 ίντσες, Μήκος 12-1/2 ίντσες, Χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH3PWM Μοντέλο: 54PN84Κωδ. Σταυρού: 54PN84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί με καστάνια
φινίρισμαChrome
Στυλ λαβήςΣκέτη
Χειρολαβή χρώματοςΑσημένιο
Τύπος λαβήςΟλόσωμα
Μέγεθος κεφαλής13 / 16 "
επικεφαλής Πάχος1 / 2 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
Ελάχ. Αψίδα Swing5 Βαθμός
Αριθμός πόντων12
Τύπος ανοίγματοςΣτρογγυλεμένο
Συνολικό μήκος12-1 / 2 "
Σχήμα γαλλικού κλειδιούΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοεπικεφαλής Πάχοςεπικεφαλής ΤύποςΤύπος μέτρησηςΕλάχ. Αψίδα SwingΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 54PN86 Κλειδί με καστάνια, 12 πόντους, Μέγεθος κεφαλής 15/16 ιντσών, μήκος 14 ιντσών, χρώμιο, χάλυβας | CH3PWL 54PN86 54PN869 / 16 "ΑρχικόΣΑΕ5 Βαθμός14 "€72.54
WESTWARD 54PP34 Κλειδί με καστάνια, 12 πόντους, Μέγεθος κεφαλής 11/32 ιντσών, μήκος 5-7/8 ίντσες, χάλυβας | CH3PWQ 54PP34 54PP341 / 4 "ΌφσετΣΑΕ6 Βαθμός5-7 / 8 "€21.58
WESTWARD 54PP10 Κλειδί με καστάνια, 12 πόντους, Μέγεθος κεφαλής 16 mm, Μήκος 9-1/2 ίντσας, χρώμιο, χάλυβας | CH3PWZ 54PP10 54PP103 / 8 "ΕυέλικτοΜετρικός5 Βαθμός9-1 / 2 "€14.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 54PN84 Κλειδί με καστάνια, 12 Πόντοι, Μέγεθος κεφαλής 13/16 ίντσες, Μήκος 12-1/2 ίντσες, Χάλυβας
€58.31 /μονάδα