Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σετ πένσες Snap Ring WESTWARD 4YP48 | AE2NKP

WESTWARD 4YP48 Σετ πένσες κουμπωτού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2NKP Μοντέλο: 4YP48

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€78.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συγκράτησης δαχτυλιδιών
ΜετατρέπειΑπό εσωτερικό σε εξωτερικό αλλάζοντας την πλήρη κεφαλή
Για την Bore Dia.3/8 έως 2 "
Για το Shaft Dia.3/8 έως 2 "
HandleΜαλακή λαβή
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Σχεδίαση λαβήςΜαξιλαροθήκη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός κομματιών4
Συνολικό μήκος6"
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Γωνία άκρης (μοίρες)0, 45 και 90
Συμβουλή Ντία.0.045 ", 0.060"
Μέγεθος συμβουλή0.045 έως 0.060 "
Τύπος συμβουλήςΑναπληρώσιμος
ΧαρακτηριστικάΕναλλάξιμο κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4YP48 Σετ πένσες κουμπωτού
€78.09 /μονάδα