Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4MRX6 Rafter Square 24 x 16 ιντσών Αλουμίνιο Μαύρο | AD8UPM

WESTWARD 4MRX6 Rafter Square 24 x 16 ιντσών Αλουμίνιο μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8UPM Μοντέλο: 4MRX6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€27.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατεία Ράφτερ
Μέγεθος σώματος24 2 x "
φινίρισμαΜαύρη
Αποφοίτηση1 / 8 "
ΥλικόΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4005
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ9017208080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μέγεθος γλώσσας (16 x 1 1/2 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4MRX6 Rafter Square 24 x 16 ιντσών Αλουμίνιο μαύρο
€27.80 /μονάδα