Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4LYA9 Impact Socket 1/4 Inch Drive 9mm 6pts | AD8RTB

WESTWARD 4LYA9 Impact Socket 1/4 Inch Drive 9mm 6pts

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8RTB Μοντέλο: 4LYA9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα κρούσης
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
φινίρισμαΜαύρη
ΥλικόΧάλυβας μολυβδαινίου χρωμίου
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος1 31 / 32 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος9
Βάθος υποδοχήςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΒάθος υποδοχήςΤιμή
WESTWARD 4LXV7 Socket Impact 1/4 Inch Drive 1/2 Inch 6pts | AD8RNC 4LXV71-11 / 16 "ΣΑΕ1 / 2 "Βαθύς€3.95
WESTWARD 4LXV8 Socket Impact 1/4 Inch Drive 1/4 Inch 6pts | AD8RND 4LXV81-11 / 16 "ΣΑΕ1 / 4 "Βαθύς€3.95
WESTWARD 4LXV9 Πρίζα κρούσης 1/4 ίντσας Drive 10mm 6pts | AD8RNE 4LXV91-11 / 16 "Μετρικός10Βαθύς€5.67
WESTWARD 4LXW1 Πρίζα κρούσης 1/4 ίντσας Drive 11 / 32in 6pts | AD8RNF 4LXW11-11 / 16 "ΣΑΕ11 / 32 "Βαθύς€4.59
WESTWARD 4LXW2 Κρουστική υποδοχή 1/4 ίντσας Drive 11mm 6pts | AD8RNG 4LXW21-11 / 16 "Μετρικός11Βαθύς€1.23
WESTWARD 4LXW3 Πρίζα κρούσης 1/4 ίντσας Drive 12mm 6pts | AD8RNH 4LXW31-11 / 16 "Μετρικός12 "Βαθύς€4.82
WESTWARD 4LXW4 Impact Socket 1/4 Inch Drive 13mm 6pts | AD8RNJ 4LXW41-11 / 16 "Μετρικός13Βαθύς€5.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4LYA9 Impact Socket 1/4 Inch Drive 9mm 6pts
€3.57 /μονάδα