WESTWARD 4LVT1 Τετράγωνο φτυάρι 48 ιντσών. Λαβή 16 Ga. | AD8RAE

WESTWARD 4LVT1 Τετράγωνο Point Φτυάρι 48 In.handle 16 Ga.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8RAE Μοντέλο: 4LVT1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€53.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο φτυάρι
Μήκος λεπίδας13.5 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Τύπος λεπίδαςΕμπρός βήμα
Πλάτος λεπίδας11.5 "
Gauge16 γκα
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
λαβή Μήκος48 "
Χειρισμός υλικούΦλαμουριά
Τύπος λαβήςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)153.67
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8201100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜήκος λεπίδαςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςGaugeΧειρολαβή χρώματοςλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΤιμή
WESTWARD 12V171 Πλατεία Point Shovel 27 Inch Handle 14 Ga. | AA4NDF 12V171D-Grip11.25 "Εμπρός βήμα9.25 "14 γκαΦυσικό27 "Fiberglass€52.41
WESTWARD 1WG32 Φτυάρι Square Point 48 In.handle 14 Ga. | AB3ZQR 1WG32Ετερόφυλη11.75 "Εμπρός βήμα, εκτεταμένη πρίζα λεπίδων9.75 "14 γκαΦυσικό48 "Φλαμουριά€51.63
WESTWARD 1WG34 Τετράγωνο φτυάρι Λαβή 30 ιντσών 14 Ga. | AB3ZQU 1WG34D-Grip11.75 "Εμπρός βήμα, εκτεταμένη πρίζα λεπίδων9.75 "14 γκαΦυσικό30 "Ξύλο€50.77
WESTWARD 3YU83 Τετράγωνο φτυάρι 47-1 / 2 ίντσα λαβή | AD3FKH 3 YU83Ετερόφυλη11 "Εμπρός βήμα9.75 "14 γκαΚίτρινο47.5 "Fiberglass€48.71
WESTWARD 6YU35 Φτυάρι Square Point 48 In.handle 14 Ga. | AF2XTN 6 YU35Ετερόφυλη13.75 "Εμπρός βήμα11.25 "14 γκαΦυσικό48 "Φλαμουριά€54.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4LVT1 Τετράγωνο Point Φτυάρι 48 In.handle 16 Ga.
€53.30 /μονάδα