WESTWARD 4KTV9 Πλυντήριο ανταλλακτικών Πάγκος 3-1/2 Gal | AD8KRT

WESTWARD 4KTV9 Πλυντήριο Ανταλλακτικών Πάγκος Πάγκος 3-1/2 Γαλ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KRT Μοντέλο: 4KTV9

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€131.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ανταλλακτικών
ΚατασκευήΧάλυβας 20 Gauge
Χωρητικότητα φορτίου29.1 λίβρες
Ονομαστικό βάθος δεξαμενής (σε.)8-43/64
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος13.5 "
Μέγεθος αντλίας0.035HP, 264GPH @ 1 / 2Ft
Χωρητικότητα Δεξαμενής3-1 / 2 γαλλ.
Ύψος δεξαμενής9 ίντσες
Μήκος δεξαμενής15-39 / 64 ίντσες
Πλάτος δεξαμενής11-39 / 64 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΠάγκος
Τάση120V / 60Hz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.686
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
WESTWARD 4KTV7 Πλυντήριο ανταλλακτικών Mobile 20 Gallon L 28 23/64 | AD8KRQ 4KTV7Χάλυβας 20 Gauge50 λίβρες34.25 "28 13 / 64 "19 "Κινητό120V / 60Hz€423.87
WESTWARD 35MT16 Πλυντήριο μερών 40 γαλόνια Χωρητικότητα 200 lb | AH4VUL 35MT16Ατσάλι2003544.7521.5Υδαρής120€640.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4KTV9 Πλυντήριο Ανταλλακτικών Πάγκος Πάγκος 3-1/2 Γαλ
€131.92 /μονάδα