WESTWARD 4KTV8 Πλυντήριο ανταλλακτικών 40 γαλόνι L 41 47/64 σε | AD8KRR

WESTWARD Πλυντήριο ανταλλακτικών 4KTV8 40 γαλόνι L 41 47/64 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KRR Μοντέλο: 4KTV8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€447.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ανταλλακτικών
ΚατασκευήΧάλυβας 18 Gauge
Χωρητικότητα φορτίου199.8 λίβρες
Ονομαστικό βάθος δεξαμενής (σε.)10-39/64
συνολικό ύψος35 "
Συνολικό μήκος41 45 / 64 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Μέγεθος αντλίας0.058HP, 316GPH @ 1 / 3Ft
Χωρητικότητα Δεξαμενής40 gal.
Ύψος δεξαμενής10-5 / 8 ίντσες
Μήκος δεξαμενής43 ίντσες
Πλάτος δεξαμενής20-1 / 2 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΕλεύθερη στάση
Τάση120V / 60Hz

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.55
Ύψος πλοίου (cm)36.83
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)61.72
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESTWARD 4KTV6 Πλυντήριο ανταλλακτικών 20 γαλόνι L 31 x W 21 In | AD8KRP 4KTV6Χάλυβας 20 Gauge100 λίβρες34.5 "28 13 / 64 "19 "€307.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Πλυντήριο ανταλλακτικών 4KTV8 40 γαλόνι L 41 47/64 In
€447.29 /μονάδα