Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 46MP81 τετράγωνο φτυάρι, ατσάλι, κίτρινο | CD2YTF

WESTWARD 46MP81 Τετράγωνο Φτυάρι, Ατσάλι, Κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2YTF Μοντέλο: 46MP81

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤετράγωνο φτυάρι
Μήκος λεπίδας11.25 "
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Τύπος λεπίδαςΤετράγωνα
Πλάτος λεπίδας10 "
Gauge16
Χειρολαβή χρώματοςΚίτρινο
λαβή Μήκος47 "
Χειρισμός υλικούΠολυεπίστρωση υαλοβάμβακα
Τύπος λαβήςΕυθεία, εργονομική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 46MP81 Τετράγωνο Φτυάρι, Ατσάλι, Κίτρινο
€76.37 /μονάδα