Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 44R226 Αυτόματο σκούρο κράνος συγκόλλησης Μπλε / μαύρο / λευκό | AD4YNC

WESTWARD 44R226 Auto Dark Welding κράνος Μπλε/μαύρο/άσπρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4YNC Μοντέλο: 44R226

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€280.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματο κράνος συγκόλλησης με σκουρόχρωση
Στοιχεία ελέγχου ADFΑναλογικό
Τύπος μπαταρίαςSolar Cells, (1) CR2450 λίθιο
ΧρώμαΜπλε / Μαύρο / Λευκό
γραφικάΚανένας
Κάλλυμα κεφαλήςΑναστολεύς
Σκιά φακούΣκιά 6-9 / 9-13 Ηλιακή τροφοδοσία Auto Darkening
ΥλικόΑνθεκτικό σε κρούση νάιλον
Ύψος πλάκας5-1 / 4 "
Πλάτος πλάκας4-1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία και ηλιακή
Περιοχή προβολής3-3/4" x 3-1/3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ6506103075
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος μπαταρίαςΧρώμαΥλικόΠηγή ενέργειαςΤιμή
WESTWARD 22XX36 Αυτόματο σκούρο κράνος συγκόλλησης 10 γκρι | AB7GFB 22XX36Ηλιακά κύτταραΓκρίΑνθεκτικό σε κρούση νάιλονΗλιακός€153.80
WESTWARD 22XX37 Αυτόματο σκούρο κράνος συγκόλλησης 10 μπλε | AB7GFC 22XX37Ηλιακά κύτταραΜπλεΑνθεκτικό σε κρούση νάιλονΗλιακός€153.80
WESTWARD 22XX38 Αυτόματο σκούρο κράνος συγκόλλησης 10 κόκκινο | AB7GFD 22XX38Ηλιακά κύτταραRedΑνθεκτικό σε κρούση νάιλονΗλιακός€153.80
WESTWARD 22XX39 Αυτόματο σκοτεινό κράνος συγκόλλησης 4 και 9 έως 13 Γκρι | AB7GFE 22XX39Solar Cells, (2) αλκαλικό AAAΓκρίΑνθεκτικό σε κρούση νάιλονΜπαταρία και ηλιακή€124.60
WESTWARD 22XX40 Αυτόματο σκούρο κράνος συγκόλλησης 4 και 9 έως 13 Μπλε / μαύρο | AB7GFF 22XX40Solar Cells, (2) αλκαλικό AAAΜπλε / ΜαύροΑνθεκτικό σε κρούση νάιλονΜπαταρία και ηλιακή€133.39
WESTWARD 22XX41 Αυτόματο σκούρο κράνος συγκόλλησης 4 και 9 έως 13 Κόκκινο / μαύρο | AB7GFG 22XX41Solar Cells, (2) αλκαλικό AAAΚόκκινο / ΜαύροΑνθεκτικό σε κρούση νάιλονΜπαταρία και ηλιακή€139.76
WESTWARD 22XX42 Αυτόματο σκούρο κράνος συγκόλλησης 4 και 9 έως 13 Κόκκινο / μπλε | AB7GFH 22XX42Solar Cells, (2) αλκαλικό AAAΚόκκινο μπλεΑνθεκτικό σε κρούση νάιλονΜπαταρία και ηλιακή€139.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 44R226 Auto Dark Welding κράνος Μπλε/μαύρο/άσπρο
€280.49 /μονάδα