Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 401M42 Κατσαβίδι κατεδάφισης, Κράμα αλουμινίου, 3 στέλεχος, 1/8 Τυπική συμβουλή | AX3LYK

WESTWARD Κατσαβίδι κατεδάφισης 401M42, κράμα χάλυβα, στέλεχος 3", 1/8" Τυπικό άκρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AX3LYK Μοντέλο: 401M42

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένη λεπίδα & κνήμη, φωσφορική άκρη μαγγανίου
Σχεδίαση λαβήςΕργονομικό με περιστρεφόμενο καπάκι
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
Συνολικό μήκος6 7 / 32 "
Μήκος κνήμης3"
Υλικό στελέχουςΚράμα χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή1 / 8 "
Ομάδα στυλ συμβουλώνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό στελέχουςφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΣχήμα κνήμηςΜέγεθοςΔυνατότητα TetherΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΤιμή
Κατσαβίδι ντουλαπιού WESTWARD 10J215 3/16 x 12 In | AA2GWB 10J215ΑτσάλιChrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίουΠτυχωτόςγύρος-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 16 "Κουλοχέρη Keystone€7.90
WESTWARD 401M30 Screwdriver, Alloy Steel, 4" Shenk, 1/4" Tip | AX3LXM 401M30Κράμα χάλυβαΕπιχρωμιωμένη λεπίδα & κνήμη, φωσφορική άκρη μαγγανίουΕργονομική με αντιολισθητική επιφάνειαγύρος-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 4 "-€4.91
WESTWARD 401L96 κατσαβίδι, κράμα χάλυβα, 10" Στέλεχος, 3/8" Στάνταρ μύτη | AX3LYG 401L96Κράμα χάλυβαΕπιχρωμιωμένη λεπίδα & κνήμη, φωσφορική άκρη μαγγανίουΠτυχωτόςΤετράγωνα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 8 "-€13.73
Κατσαβίδι κατεδάφισης WESTWARD 401M33, κράμα χάλυβα, στέλεχος 8", 5/16" Τυπικό άκρο | AX3LYJ 401M33Κράμα χάλυβαΕπιχρωμιωμένη λεπίδα & κνήμη, φωσφορική άκρη μαγγανίουΕργονομική με αντιολισθητική επιφάνειαΤετράγωνα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)5 / 16 "-€7.74
Κατσαβίδι WESTWARD 401L92, με σχισμές κλειδιού, κράμα χάλυβα, μήκος στελέχους 12" | AX3LYV 401L92Κράμα χάλυβαΕπιχρωμιωμένη λεπίδα, κνήμη, φωσφορικό άλας μαγγανίουΠτυχωτόςΤετράγωνα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 2 "-€21.59
Κατσαβίδι από κράμα χάλυβα WESTWARD 401L90 με στέλεχος 8 ιντσών και τυπικό άκρο 3/8 ιντσών | CD2MNT 401L90Κράμα χάλυβαΕπιχρωμιωμένη λεπίδα & κνήμη, φωσφορική άκρη μαγγανίουΠτυχωτόςΤετράγωνα-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 8 "-€12.63
Κατσαβίδι από κράμα χάλυβα WESTWARD 401M01 με στέλεχος 2-1/2 ίντσας και 0 τυπικό άκρο | CD2MNU 401M01Κράμα χάλυβαΕπιχρωμιωμένη λεπίδα, κνήμη, φωσφορικό άλας μαγγανίουΠτυχωτόςγύρος-Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)#0-€4.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Κατσαβίδι κατεδάφισης 401M42, κράμα χάλυβα, στέλεχος 3", 1/8" Τυπικό άκρο
€4.11 /μονάδα