WESTWARD 401K87 Σετ κατσαβιδιών με μαγνητισμένη μύτη, Phillips, με σχισμές, εργονομικό, 4 τεμαχίων | CH6JRL

WESTWARD 401K87 Σετ κατσαβιδιών με μαγνητισμένο μύτη, Phillips, με σχισμή, εργονομικό, 4 τεμάχια

Είδος: CH6JRL Πρότυπο: 401K87
€19.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι Σετ
Είδος δοχείουΚανένας
Στυλ λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε κόκκινο
λαβή Μήκος4", 4 1/2"
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
ΜονωμέναΟχι
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
Αριθμός κομματιών4
Συνολικό μήκος7", 8", 8 1/2"
ΚαστάνιαΟχι
Μήκος κνήμης3 "έως 4"
Υλικό στελέχουςΚράμα χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Μέγεθος#1, #2, 1/4", 3/16"
Μέγεθος συμβουλή#1, #2, 1/4", 3/16"
Συμβουλή στυλPhillips, κουλοχέρηδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧειρολαβή χρώματοςΣχεδίαση λαβήςΜέγεθος συμβουλήΟμάδα στυλ συμβουλώνΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΑριθμός κομματιώνΤιμή
Σετ κατσαβιδιών Torx WESTWARD 401L80, Slotted Phillips Drive, 14 τεμάχια | AX3LXL 401L80--Εργονομικό με Nonslip Surface#1,#2,1/4",3/16",5/16",9/32",Cabinet: 3/16",Phillips: #0,Slotted: 1/8",T20,Torx(R) : T15Ειδικότητα, στάνταρΠολλαπλά συστατικά-14€54.88
RFQ
Σετ κατσαβιδιών με αυλακώσεις WESTWARD 401L79, Phillips Drive, Tip Tip, 8 τεμάχια | AX3LZY 401L79--Εργονομικό με Nonslip Surface#0,#1,#2,1/4",1/8",3/16"ΑρχικόΠολλαπλά συστατικά-8€36.15
RFQ
WESTWARD 401L82 Σετ κατσαβιδιών με σχισμή και τετράγωνη εσοχή, Οδηγός Phillips, 10 τεμάχια | AX3LZZ 401L82--Οξικός με λαβή από καουτσούκ#1,#2,#3,1/4",3/16",5/16"ΑρχικόΠολλαπλά συστατικά-10€75.36
RFQ
WESTWARD 401L81 Σετ κατσαβιδιών, Μύτη ντουλαπιού, Phillips, Τρυπητή, Τετράγωνη εσοχή, 26 τεμάχια | CD2MNR 401L81--Εργονομικό με Nonslip Surface-Ειδικότητα, στάνταρΠολλαπλά συστατικά-26€148.79
Σετ κατσαβιδιών WESTWARD 401L78, πολλαπλών συστατικών, Αριθμός τεμαχίων 6 | CD3LPT 401L78--Εργονομικό με Nonslip SurfaceT10,T15,T20,T25,T27,T30ΕιδικότηταΠολλαπλά συστατικά-6€35.96
Σετ κατσαβιδιών WESTWARD 401L76 Magnetized Tip, Phillips, με αυλακώσεις, με αυλακωτό, 17 τεμάχια | CH6JRQ 401L76ΟχιΜπλε-Οχι-πλαστικόςΠτυχωτός17€109.54
RFQ
Σετ κατσαβιδιών WESTWARD 401L74 Magnetized Tip, 6 τεμαχίων, Phillips/Μύτη με σχισμή | CU9ZYH 401L74--------€38.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 401K87 Σετ κατσαβιδιών με μαγνητισμένο μύτη, Phillips, με σχισμή, εργονομικό, 4 τεμάχια
€19.86 /μονάδα