Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 3CYU5 Σωληνωτής δοσομετρικός εσωτερικός/εξωτερικός 1/4-1 1/2 In | AC8PTE

WESTWARD 3CYU5 Tubing Reamer Εσωτερική/εξωτερική 1/4-1 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PTE Μοντέλο: 3CYU5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανοποιητής
Υλικό λεπίδαςΣκληρυμένος χάλυβας
Τύπος λεπίδας3 κοπές γείωσης
Χωρητικότητα1/4 α 1 1/2 "
ΛειτουργίαΜετρητή και αποσυμπίεση
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Τύπος λαβήςΚυματοειδές σώμα
Συνολικό μήκος3"
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό / εξωτερικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8205591000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 3CYU5 Tubing Reamer Εσωτερική/εξωτερική 1/4-1 1/2 In
€12.84 /μονάδα