Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 38RV62 Nut Driver Set 4 τεμ. Επιτρέψτε το εργαλείο χάλυβα | AH8GGK

WESTWARD 38RV62 Nut Driver Set 4 τεμ. Να επιτρέπεται ο χάλυβας εργαλείων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GGK Μοντέλο: 38RV62

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€21.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ προγράμματος οδήγησης καρυδιών
Μέθοδος εφαρμογήςΕπίπτωση
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Εξάγωνο μέγεθος1/4", 5/16", 3/8", 7/16"
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος1.875 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι
    • Μαγνητικά / Μη μαγνητικά: Μαγνητικά
    • Το 38RV62 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 42W515

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
WESTWARD 401L17 Σετ Οδηγού Παξιμάδι, Πολύχρωμο, 7 Τεμάχια | AX3MQD 401L173/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"77.5 "ΣΑΕ€62.24
WESTWARD 401L18 Σετ οδηγού καρυδιού, Πολύχρωμα, 10 τεμάχια | AX3MVX 401L185.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm107.5 "Μετρικός€67.92
WESTWARD 401L15 Σετ παξιμαδιών κνήμης, 7 ίντσες, διάκενο μπουλονιού 1 ίντσας, στέλεχος 3 ιντσών Lg | CU9YCE 401L15----€86.66
WESTWARD 401L16 Σετ παξιμαδιών κνήμης, μετρικό, 7 ίντσες, 25 mm διάκενο μπουλονιού, 3 ιντσών Στέλεχος Lg | CU9YCF 401L16----€82.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 38RV62 Nut Driver Set 4 τεμ. Να επιτρέπεται ο χάλυβας εργαλείων
€21.39 /μονάδα