WESTWARD 36N340 Backpack Sprayer 4 γαλόνι πολυπροπυλένιο 80 Psi | AC6WFX

WESTWARD 36N340 Backpack Sprayer 4 Gallon Polypropylene 80 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6WFX Μοντέλο: 36N340

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€153.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστικό σακίδιο πλάτης
Συμπληρώστε το μέγεθος ανοίγματος3 / 8 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα48 "
Υλικό σωλήναPVC
Στο φίλτρο δεξαμενώνΝαι
Υλικό ακροφυσίωνΠολυπροπυλένιο
Τύπος ακροφυσίουΑνεμιστήρας, κώνος
Εύρος πίεσης80 psi
Απελευθέρωση πίεσηςΟχι
Χωρητικότητα Δεξαμενής4 gal.
Υλικό δεξαμενήςΠολυαιθυλένιο
Μήκος ράβδου19-14 / 25 "
Υλικό ραβδιώνΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.3875
Ύψος πλοίου (cm)57.66
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)22.1
Κωδικός ΕΣ8424819040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μήκος αντλίας (16 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 36N340 Backpack Sprayer 4 Gallon Polypropylene 80 Psi
€153.16 /μονάδα