WESTWARD 34F778 Πάνω στήθος 56 x 24 x 22 ιντσών 12 συρτάρι Ss | AC6MEF

WESTWARD 34F778 Πάνω στήθος 56 x 24 x 22 ιντσών 12 συρτάρι Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6MEF Μοντέλο: 34F778

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,383.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορυφαίο στήθος
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
διαμόρφωσηΔίπλα-πλάι: (4) 12-3 / 4W x 21-1 / 2D x 2-1 / 4H, Αριστερή όχθη: (4) 25-1 / 2W x 21-1 / 2D x 2-1 / 4H , Δεξιά όχθη: (4) 25-1 / 2W x 21-1 / 2D x 2-1 / 4H
Βάθος24 "
Χωρητικότητα συρταριού100 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
Gauge18
Σχεδίαση λαβήςΠτυσσόμενη πλευρά
Ύψος22 "
Αξιολόγηση φορτίου150 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΕσωτερικό κλειδωμένο σωληνωτό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός συρταριών12
Αριθμός λαβών2
Χωρητικότητα αποθήκευσης12,328 cu. σε.
Πλάτος56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 103.5
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)147.32
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύστημα κλειδώματοςΧρώμαδιαμόρφωσηΥλικόΑριθμός συρταριώνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςΒάθοςΤιμή
WESTWARD 32H833 Κορυφαίο στήθος 26 x 16-1 / 2 x 18-7 / 16 ίντσες Κόκκινο | AC6ABY 32H833Εσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρικήRedΚέντρο τράπεζας 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HΑτσάλι65910 cu. σε.26 "16.5 "€502.66
WESTWARD 32H834 Κορυφαίο στήθος 26 x 16-1 / 2 x 18-7 / 16 ίντσες Μαύρο | AC6ABZ 32H834Εσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρικήΜαύρηΚέντρο τράπεζας 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HΑτσάλι65910 cu. σε.26 "16.5 "€502.66
WESTWARD 32H835 Κορυφαίο στήθος 26 x 16-1 / 2 x 18-7 / 16 ίντσες Μπλε | AC6ACA 32H835Εσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρικήΜπλεΚέντρο τράπεζας 22-7 / 16W x 14-7 / 16D: (5) 2H, (1) 2-15 / 16HΑτσάλι65910 cu. σε.26 "16.5 "€502.66
WESTWARD 32H839 Κορυφαίο στήθος 42 x 18-1 / 2 x 26-7 / 8 ίντσες Κόκκινο | AC6ACB 32H839Εσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρικήRedΑριστερή τράπεζα: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, Δεξιά όχθη: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8ΗΑτσάλι119594 cu. σε.41.437 "18.625 "€1,678.24
WESTWARD 32H840 Κορυφαίο στήθος 42 x 18-1 / 2 x 20-5 / 8 ίντσες Μαύρο | AC6ACC 32H840Εσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρικήΜαύρηΑριστερή τράπεζα: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, Δεξιά όχθη: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8ΗΑτσάλι119594 cu. σε.41.437 "18.625 "€1,678.24
WESTWARD 32H841 Κορυφαίο στήθος 42 x 18-1 / 2 x 20-5 / 8 ίντσες Μπλε | AC6ACD 32H841Εσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρικήΜπλεΑριστερή τράπεζα: (6) 22W x 15-5 / 8D x 2-15 / 16H, Δεξιά όχθη: 12-1 / 8W x 15-5 / 8D (4) 2-15 / 16H, (1) 6-1 / 8ΗΑτσάλι119594 cu. σε.41.437 "18.625 "€1,678.24
WESTWARD 32H878 Κορυφαίο στήθος 26 x 12-5 / 8 x 16-5 / 16 ίντσες Κόκκινο | AC6ACW 32H878Εσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρικήRed(6) δίπλα-δίπλα: 6-5 / 8W x 1-3 / 4D x 2H, Κεντρική τράπεζα: 22-7 / 16W x 1-3 / 4D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16ΗΑτσάλι9326 cu. σε.26 "12.625 "€468.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 34F778 Πάνω στήθος 56 x 24 x 22 ιντσών 12 συρτάρι Ss
€2,383.71 /μονάδα