Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 31D014 Ρυθμιζόμενο κλειδί, Χωρητικότητα σιαγόνων 1 1/18 ίντσας, κράμα χάλυβα, μαύρο φωσφορικό | CH6JNL

WESTWARD 31D014 Ρυθμιζόμενο κλειδί, Χωρητικότητα σιαγόνων 1 1/18 ίντσας, κράμα χάλυβα, μαύρο φωσφορικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JNL Μοντέλο: 31D014

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος
Τύπος προσαρμογήςΜηχανισμός βιδών
Τέλος στυλΚρεμάστε την τρύπα
φινίρισμαΜαύρο φωσφορικό
Στυλ λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
λαβή Μήκος8"
Τύπος λαβήςΟλόσωμα
επικεφαλής Πάχος19 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςΑρχικό
ΜονωμέναΟχι
Χωρητικότητα σιαγόνων1 1 / 18 "
Υλικό σιαγόνωνΚράμα χάλυβα
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τύπος μέτρησηςMetric, SAE
Μη πάρκινγκΟχι
Τύπος ανοίγματοςΡυθμιζόμενες τιράντες
Συνολικό μήκος8"
ΚαστάνιαΟχι
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυνατότητα Tetherφινίρισμαλαβή Μήκοςεπικεφαλής ΠάχοςΕίδοςΧωρητικότητα σιαγόνωνΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 53KA28 24-3/64 ιντσών ρυθμιζόμενο κλειδί, απλή λαβή, χωρητικότητα σιαγόνων 2-3/4 ιντσών, χάλυβας | CD2LTZ 53ΚΑ28Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Μαύρο Οξείδιο--Κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος2.75 "Ατσάλι24 3 / 64 "€153.23
WESTWARD 53KA29 24-3/64 ιντσών ρυθμιζόμενο κλειδί, απλή λαβή, χωρητικότητα σιαγόνων 2-3/4 ιντσών, χάλυβας | CD2LUA 53ΚΑ29Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Chrome--Κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος2.75 "Ατσάλι24 3 / 64 "€154.91
WESTWARD 31D013 Ρυθμιζόμενο κλειδί, κράμα χάλυβα, μαύρο φωσφορικό, 6 ιντσών, 15/16 ιντσών Χωρητικότητα σιαγόνων, Εργονομικό | CH6JNK 31D013Tether έτοιμοΜαύρο φωσφορικό6"15 / 32 "Κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος15 / 16 "Κράμα χάλυβα6"€17.13
WESTWARD 31D015 Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί, κράμα χάλυβα, μαύρο φωσφορικό, 10 ίντσες, 1 χωρητικότητα σιαγόνων 9/32 ιντσών, εργονομικό | CH6JNM 31D015Tether έτοιμοΜαύρο φωσφορικό10 "11 / 16 "Κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος1 9 / 32 "Κράμα χάλυβα10 "€29.75
WESTWARD 31D016 Ρυθμιζόμενο κλειδί, Χωρητικότητα σιαγόνων 1 1/2 ίντσας, κράμα χάλυβα, μαύρο φωσφορικό | CH6JNN 31D016Tether έτοιμοΜαύρο φωσφορικό12 "13 / 16 "Κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος1 1 / 2 "Κράμα χάλυβα12 "€38.22
WESTWARD 31D027 Ρυθμιζόμενο κλειδί, Χωρητικότητα σιαγόνων 2 3/4 ιντσών, κράμα χάλυβα, χρώμιο | CH6JNP 31D027-Chrome24 "1 7 / 16 "Κλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος2 3 / 4 "Κράμα χάλυβα24 "€257.79
WESTWARD 20PG95 Ρυθμιζόμενο σετ γαλλικών κλειδιών, κράμα χάλυβα, μαύρο φωσφορικό, 15/16 σε 1 Χωρητικότητα σιαγόνων 9/32 ίντσες | CU9WHZ 20PG95----Ρυθμιζόμενο σετ κλειδιού---€39.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 31D014 Ρυθμιζόμενο κλειδί, Χωρητικότητα σιαγόνων 1 1/18 ίντσας, κράμα χάλυβα, μαύρο φωσφορικό
€30.37 /μονάδα