WESTWARD 31CE51 Rolling Cabinet 34-1/3 inch πλάτος 19-1/2 Inch Depth Black | AH3BVF

WESTWARD 31CE51 Ρολό ντουλάπι 34-1/3 ίντσες πλάτος 19-1/2 ίντσες βάθος μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3BVF Μοντέλο: 31CE51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€525.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Διορθώθηκε, (2) Περιστρέψτε με φρένο
Υλικό τροχού τροχούΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΜαύρη
διαμόρφωση27 "Roller Cabinet, (2.95) 2H, (6.06) 1H, (9.17) 1H
Βάθος19.5 "
Χωρητικότητα συρταριού66 λίβρες
Χρώμα συρταριούΜαύρη
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
GaugeΣώμα: 21, Συρτάρι: 24
Ύψος33 5 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου660 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΈνα σετ κλειδώματος και κλειδιού
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών4
Αριθμός Ράφων0
Χωρητικότητα αποθήκευσης7350 cu. σε.
Πλάτος34 5 / 16 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΠολυπροπυλένιο, MDF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 63.36
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαρουσιάσεις συρταριώνΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαGaugeΎψοςΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
WESTWARD 32H852 Κυλινδρικό ερμάριο 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Κόκκινο | AC6ACJ 32H852Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,171.96
WESTWARD 32H853 Κυλινδρικό ντουλάπι 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Μαύρο | AC6ACK 32H853Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,171.96
WESTWARD 32H854 Κυλινδρικό ερμάριο 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Μπλε | AC6ACL 32H854Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,171.96
WESTWARD 32H855 Κυλινδρικό ερμάριο 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Κόκκινο | AC6ACM 32H855Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,221.58
WESTWARD 32H856 Κυλινδρικό ερμάριο 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Μαύρο | AC6ACN 32H856Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,221.58
WESTWARD 32H857 Κυλινδρικό ντουλάπι 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Μπλε | AC6ACP 32H857Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,221.58
WESTWARD 32H888 Κυλινδρικό ντουλάπι 26 x 18 x 39-7 / 16 ίντσες κόκκινο | AC6ADB 32H888Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039.437 "1320 λίβρες€1,174.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 31CE51 Ρολό ντουλάπι 34-1/3 ίντσες πλάτος 19-1/2 ίντσες βάθος μαύρο
€525.04 /μονάδα