Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 30RZ24 Παξιμάδι οδήγησης στρογγυλό 1/2 ίντσα Εξάγωνο | AF9RHM

WESTWARD 30RZ24 Παξιμάδι οδήγησης στρογγυλό εξάγωνο 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RHM Μοντέλο: 30RZ24

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€15.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός καρπών
Υλικό λεπίδαςΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Κωδικός χρώματοςΜπλε
HandleΑθόρυβη λειτουργία
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε με μαύρη λαβή
Σχεδίαση λαβήςTee
Χειρισμός υλικούΘερμοπλαστικό βουλκανισμό
Hex12 mm
Εξάγωνο μέγεθος12.0mm
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος11 5 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Γάμπαγύρος
Μήκος κνήμης9 1 / 16 "
Υλικό στελέχουςΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Τύπος στελέχουςΣτερεός γύρος
Δυνατότητα TetherTether έτοιμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.198
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΧειρολαβή χρώματοςHexΕξάγωνο μέγεθοςΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
Πρόγραμμα οδήγησης WESTWARD 30RZ14 Nut Round 1/2 Inch Hex | AF9RHB 30RZ14RedΜαύρο / Κόκκινο12.7 mm1 / 2 "ΣΑΕ€15.84
WESTWARD 30RZ26 Οδηγός παξιμαδιών Round 9/16 In Hex | AF9RHN 30RZ26ΜπλεΜπλε με μαύρη λαβή14 mm14.0mmΜετρικός€4.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 30RZ24 Παξιμάδι οδήγησης στρογγυλό εξάγωνο 1/2 ίντσας
€15.62 /μονάδα