Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 30PA64 Spot Welder Tip File American Bastard | AH2XPK

WESTWARD Αρχείο 30PA64 Spot Welder Tip American Bastard

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2XPK Μοντέλο: 30PA64

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο Συμβουλών Spot Welder
Τύπος κοπήςΜπάσταρδος
ΑκρεςΧρηματοκιβώτιο
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος10 "
πρότυποΑμερικανικη
Σχήμα προφίλΤο μισό γύρο
Συνιστώμενη λαβή1ΝFW5
Δόντια ανά ίντσα20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)37.08
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Αρχείο 30PA64 Spot Welder Tip American Bastard
€22.05 /μονάδα