Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2YNE1 Μαγνητική βάση / σετ ενδείξεων 0.001 In | AC4DBP

WESTWARD 2YNE1 Σετ μαγνητικής βάσης/δείκτης 0.001 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DBP Μοντέλο: 2YNE1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€163.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ μαγνητικής βάσης και δεικτών
Τύπος ΠίσωΙούλιος
Μέγεθος βάσης2 11/32x2 11/32x 1 13/16"
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΟχι
Σημείο επαφής Dia.1 / 8 "
Dial χρώμαΆσπρο
Ανάγνωση κλήσης0-100
φινίρισμαΜπλε
Αποφοίτηση0.001 "
Μαγνητικό τράβηγμα85 λίβρες
Σειρά0 έως 1 "
Εύρος ανά επανάσταση0.100 "
ΑνάγνωσηΣυνεχής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΤιμή
WESTWARD 2YND9 Μαγνητική βάση / σετ ενδείξεων 0.0001 In | AC4DBN 2YND90.0001 "0 έως 0.5 "€196.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2YNE1 Σετ μαγνητικής βάσης/δείκτης 0.001 In
€163.47 /μονάδα