Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπροστινός άξονας γαλλικού κλειδιού WESTWARD 2HKZ9 | AC2CAA

WESTWARD 2HKZ9 Παξιμάδι ατράκτου Μπροστινός άξονας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2CAA Μοντέλο: 2HKZ9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί με άξονα
Μήκος3.5 "
ΥλικόΆνθρακα
ΧαρακτηριστικάΜπροστινός άξονας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0215
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8204200000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2HKZ9 Παξιμάδι ατράκτου Μπροστινός άξονας
€42.91 /μονάδα