Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2AJJ1 Cold Chisel 7/8 Inch x 8 Inch | ΑΒ8ΥΠΑ

WESTWARD 2AJJ1 Κρύα σμίλη 7/8 ίντσες x 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8YPA Μοντέλο: 2AJJ1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυχρή σμίλη
Hex7 / 8 "
Μήκος8"
ΥλικόΧάλυβας κράματος με φινίρισμα μαύρου οξειδίου
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΣούπερ καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΜήκοςΥλικόΜέγεθος συμβουλήΤιμή
WESTWARD 2AJG6 Ψυχρή σμίλη 1/4 ίντσες x 5 ίντσες | AB8YNL 2AJG61 / 4 "5"Χρώμιο βαναδίου χρώμιο με φινίρισμα μαύρου οξειδίου1 / 4 "€2.82
WESTWARD 2AJG7 Ψυχρή σμίλη 5/16 ίντσες x 5 ίντσες | ΑΒ8ΥΝΜ 2AJG71 / 4 "5"Χρώμιο βαναδίου χρώμιο με φινίρισμα μαύρου οξειδίου5 / 16 "€2.59
WESTWARD 2AJG8 Cold Chisel 3/8 ίντσας x 5-1/2 ίντσα | AB8YNN 2AJG85 / 16 "5.5 "Χρώμιο βαναδίου χρώμιο με φινίρισμα μαύρου οξειδίου3 / 8 "€3.47
WESTWARD 2AJG9 Ψυχρή σμίλη, 6 ιντσών, χρώμιο βανάδιο χάλυβας | AB8YNP 2AJG97 / 16 "6"Χρώμιο βαναδίου χρώμιο με φινίρισμα μαύρου οξειδίου1 / 2 "€8.90
WESTWARD 2AJH1 Ψυχρή σμίλη 5/8 ίντσες x 6-1 / 2 ίντσες | AB8YNQ 2AJH11 / 2 "6.5 "Χρώμιο βαναδίου χρώμιο με φινίρισμα μαύρου οξειδίου5 / 8 "€5.42
WESTWARD 2AJH2 Ψυχρή σμίλη 3/4 ίντσες x 7 ίντσες | AB8YNR 2AJH219 / 32 "7"Χρώμιο βαναδίου χρώμιο με φινίρισμα μαύρου οξειδίου3 / 4 "€5.43
WESTWARD 2AJH3 Cold Chisel 7/8 Inch x 7-1/2 Inch | AB8YNT 2AJH323 / 32 "7.5 "Χρώμιο βαναδίου χρώμιο με φινίρισμα μαύρου οξειδίου7 / 8 "€7.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2AJJ1 Κρύα σμίλη 7/8 ίντσες x 8 ίντσες
€15.71 /μονάδα