Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 28AF72 Υπέρυθρο θερμόμετρο -4 έως 752f Trigger | AB8TGB

WESTWARD 28AF72 Θερμόμετρο υπερύθρων -4 έως 752f Σκανδάλη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TGB Μοντέλο: 28AF72
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
€57.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπέρυθρο θερμόμετρο
Ακρίβεια+/- 2 βαθμοί F ή +/- 1%
ΤρομάζωΥψηλή χαμηλή
Τύπος μπαταρίας9V
Στοιχεία κράτησηςΝαι
DisplayΟπισθοφωτισμένη οθόνη LCD
εκπομπήςΡυθμιζόμενο 0.10 έως 1.00
Εστίαση Μέγεθος και Απόσταση Σημείου1 "@ 12"
Όραση με λέιζερΣύγκλιση
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Επαναληψιμότητα+/- 4 βαθμοί F ή +/- 2%
Ανάλυση0.1 βαθμοί F / 0.1 βαθμοί C
Χρόνος Απόκρισης500 δευτερόλεπτο
Φασματική απόκριση8 έως 14 uM
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 752 βαθμούς F
ΣκανδάληΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)29.49
Μήκος πλοίου (cm)7.49
Πλάτος πλοίου (cm)5.99
Κωδικός ΕΣ9025198080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οθόνη χαμηλής τάσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΤύπος μπαταρίαςDisplayΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΧρόνος ΑπόκρισηςΘερμ. ΕύροςΤιμή
WESTWARD 1VEP5 Ir Θερμόμετρο -67 έως 482f 1 In@2.5 Inch Focus | AB3UFD 1VEP5+/- 3.6 βαθμοί F ή +/- 2%AAAοθόνη υγρού κρυστάλλου32 βαθμοί έως 120 βαθμοί F1 sec.Υπέρυθρες -67 βαθμοί έως 482 βαθμούς F, ανιχνευτής -67 βαθμοί έως 626 βαθμούς F€136.25
WESTWARD 1VEP7 Ir Θερμόμετρο -67 έως 428f 1 ίντσα @ 1 ίντσα εστίαση | AB3UFF 1VEP7+/- 3.6 βαθμοί F ή +/- 2%CR2032 λιθίουοθόνη υγρού κρυστάλλου32 βαθμοί έως 120 βαθμοί F500 δευτερόλεπτο-67 έως 428 βαθμούς F€33.09
WESTWARD 1VER1 Ir Θερμόμετρο -27 έως 230f 1 ίντσα @ 1 ίντσα εστίαση | AB3UFG 1 VER1+/- 4.5 βαθμοί F ή +/- 2.5%LR44οθόνη υγρού κρυστάλλου32 βαθμοί έως 120 βαθμοί F500 δευτερόλεπτο-27 βαθμούς έως 230 βαθμούς F€13.43
WESTWARD 54TZ28 υπέρυθρο θερμόμετρο, -20 Deg έως 932 Deg, Adj 0.10 έως 1.00, Single Dot | CU9XZJ 54TZ28------€44.13
WESTWARD 54TZ31 υπέρυθρο θερμόμετρο, -58 Deg έως 1922 Deg, Adj 0.10 έως 1.00, Dual | CU9XZK 54TZ31------€109.49
WESTWARD 54TZ32 υπέρυθρο θερμόμετρο, -58 Deg έως 2282 Deg, Adj 0.10 έως 1.00, Dual | CU9XZL 54TZ32------€149.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 28AF72 Θερμόμετρο υπερύθρων -4 έως 752f Σκανδάλη
€57.78 /μονάδα