Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 24Z090 Tape Measure 1 ίντσας x 16 πόδια χάλυβας | AB8ADX

WESTWARD 24Z090 Μεζούρα 1 ίντσας x 16 πόδια από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8ADX Μοντέλο: 24Z090

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετροταινία
Κούμπωμα ζώνηςΝαι
Επίστρωση λεπίδωνΛάκα
Χρώμα λεπίδαςΚίτρινο με μαύρο / κόκκινο σημάδι
Μήκος λεπίδας16ft.
Υλικό λεπίδαςΑτσάλι
Πλάτος λεπίδας1"
Χρώμα περιβλήματοςChrome
Υπόθεση ΥλικόABS πλαστικό
Τύπος περίπτωσηςΚλειστό
Τύπος αποφοίτησηςσε./ft./mm/cm
ΑποφοίτησηΚορυφαίες ίντσες έως 32ο πρώτο πόδι, 16ο στη συνέχεια, κάτω πλευρά 1 mm
Άγκιστρο4 Πριτσίνια με πλάκα ενίσχυσης
Τύπος κλειδώματοςΠρος τα εμπρός
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ / Μετρική
Ξεχωρίζω4 πόδια.
Σήματα StudΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος επαναφοράς (Αυτόματη)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΚούμπωμα ζώνηςΜήκος λεπίδαςΆγκιστροΤύπος κλειδώματοςΤύπος μέτρησηςΥλικό λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΤιμή
WESTWARD 1MKR3 Μεζούρα 1/2 ίντσα x 12 πόδια άνθρακα χάλυβα | AB2KKP 1 MKR3Ίντσες έως 16οςΝαι12ft.2 πριτσίνιαΑντίχειραςΣΑΕΆνθρακα1 / 2 "€9.42
WESTWARD 1MKR4 Μεζούρα 1/2 ίντσας x 12 πόδια χάλυβας άνθρακα | AB2KKQ 1 MKR4Ίντσες έως 32ο δευτερόλεπτο πρώτο πόδι, 16ος μετάΝαι12ft.2 πριτσίνιαΑντίχειραςΣΑΕΆνθρακα1 / 2 "€19.01
WESTWARD 1MKR5 Μετροταινία 1/2 ίντσα x 12 πόδια χάλυβας άνθρακα | AB2KKR 1 MKR5Ίντσες έως 32ο δευτερόλεπτο πρώτο πόδι, 16ος μετάΝαι12ft.2 πριτσίνιαΑντίχειραςΣΑΕ / ΜετρικήΆνθρακα1 / 2 "€7.44
WESTWARD 1MKR6 Μεζούρα 3/4 ίντσες x 12 πόδια άνθρακα χάλυβα | AB2KKT 1 MKR6Ίντσες έως 32ο δευτερόλεπτο πρώτο πόδι, 16ος μετάΝαι12ft.3 πριτσίνιαΑντίχειραςΣΑΕΆνθρακα3 / 4 "€5.89
WESTWARD 1MKR7 Μεζούρα ταινίας 3/4 ίντσας x 16 πόδια Ανθρακούχο χάλυβα | AB2KKU 1 MKR7Ίντσες έως 32ο δευτερόλεπτο πρώτο πόδι, 16ος μετάΝαι16ft.3 πριτσίνιαΑντίχειραςΣΑΕΆνθρακα3 / 4 "€19.92
WESTWARD 1MKR8 Tape Measure 3/4 Inch x 16 Feet Ανθρακούχο χάλυβα | AB2KKV 1 MKR8Ίντσες έως 32ο δευτερόλεπτο πρώτο πόδι, 16ος μετάΝαι16ft.3 πριτσίνιαΑντίχειραςΣΑΕ / ΜετρικήΆνθρακα3 / 4 "€10.24
WESTWARD 1MKR9 Μεζούρα ταινίας 1 ίντσας x 25 πόδια Ανθρακούχο χάλυβα | AB2KKW 1 MKR9Ίντσες έως 16οςΝαι25ft.3 πριτσίνιαΑντίχειραςΣΑΕΆνθρακα1"€38.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 24Z090 Μεζούρα 1 ίντσας x 16 πόδια από χάλυβα
€12.65 /μονάδα