Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 24EM02 Κυκλικές λεπίδες πριονιού 12 ίντσες 60t | AB7WRN

WESTWARD 24EM02 Δισκοπρίονο 12 ιντσών 60t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WRN Μοντέλο: 24EM02
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
€92.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλικές λεπίδες πριονιού
Άρμπορ Τρύπα1"
Blade Dia.12 "
Τύπος λεπίδαςΣυνδυασμός
Κοπή Βάθος4.5 "
Νοκ άουτ με διαμάντιαΟχι
Γωνιακό γάντζοΠτυχία 18
Εντομή πριονίου0.095 "
Μέγιστη. RPM4200
Αριθμός δοντιών60
Πάχος Πλάκας0.065 "
Υλικό συμβουλώνΚαρβίδιο
Τρίψιμο δοντιώνATB

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)1
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8202310000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 24EM02 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 24EM15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΆρμπορ ΤρύπαBlade Dia.Κοπή ΒάθοςΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΠάχος ΠλάκαςΤιμή
WESTWARD 24EL52 Κυκλικές λεπίδες πριονιού 6-1 / 2 ίντσες 24t | AB7WQA 24EL525 / 8 "6.5 "2.187 "8000240.047 "€19.96
WESTWARD 24EL99 Δισκοπρίονο 10 ιντσών 60t | AB7WRL 24EL995 / 8 "10 "4"5200600.071 "€41.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 24EM02 Δισκοπρίονο 12 ιντσών 60t
€92.94 /μονάδα