Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 23X825 Putty μαχαίρι μη σπινθηριστή 1-1 / 4 x 3-9 / 16 In | AB7PJB

WESTWARD 23X825 Στόκος Μαχαίρι που δεν σπινθηρίζει 1-1/4 x 3-9/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PJB Μοντέλο: 23X825
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
€54.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαχαίρι Putty
Μήκος λεπίδας3 9 / 16 "
Υλικό λεπίδαςΧαλκός βηρυλλίου
Τύπος λεπίδαςΕυέλικτο
Πλάτος λεπίδας1.25 "
ΧρώμαΧαλκός
Σχεδίαση λαβήςΚωνικό
λαβή Μήκος4.125 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΜαχαίρια γυψοσανίδας και στόκος
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος7 45 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος λεπίδαςΥλικό λεπίδαςΣυνολικό μήκοςΤύπος λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςΤιμή
WESTWARD 13A662 Putty Knife Flex Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBC 13A662Πολυπροπυλένιο3.75 "Άνθρακα7.25 "Ευέλικτη, πλήρης Tang1.25 "ΜαύρηΚωνικό€4.99
WESTWARD 13A663 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBD 13A663Πολυπροπυλένιο3.75 "Άνθρακα7.25 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ1.25 "ΜαύρηΚωνικό€5.63
WESTWARD 13A665 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 2 | AA4RBF 13A665Πολυπροπυλένιο3.75 "Άνθρακα7.25 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ1.5 "ΜαύρηΚωνικό€5.64
WESTWARD 13A666 Putty Knife Flex Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBG 13A666Πολυπροπυλένιο3.75 "Άνθρακα7.25 "Ευέλικτη, πλήρης Tang2"ΜαύρηΚωνικό€6.04
WESTWARD 13A667 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 2 In | AA4RBH 13A667Πολυπροπυλένιο3.75 "Άνθρακα7.25 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ2"ΜαύρηΚωνικό€6.67
WESTWARD 13A669 Putty Knife Flex Fulltang Χάλυβας / ξύλο 1-1 / 4 | AA4RBK 13A669Ξύλο3.75 "Άνθρακα7.25 "Ευέλικτη, πλήρης Tang1.25 "ΦυσικόΚωνικό€7.44
WESTWARD 13A670 Putty Knife Stiff Steel / ξύλο 1-1 / 4 In | AA4RBL 13A670Ξύλο3.75 "Άνθρακα7.25 "Άκαμπτο, Πλήρες Τανγκ1.25 "ΦυσικόΚωνικό€7.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 23X825 Στόκος Μαχαίρι που δεν σπινθηρίζει 1-1/4 x 3-9/16 In
€54.51 /μονάδα