WESTWARD 22XP35 Αποστράγγιση με τροφοδότη καλωδίων 3/4 έως 2-1 / 2 In | AB7FZN

WESTWARD Πιστόλι αποστράγγισης 22XP35 με τροφοδότη καλωδίων 3/4 έως 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FZN Μοντέλο: 22XP35

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€552.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌπλο καθαρισμού αποστράγγισης
Τύπος τσοκΔράση διαφανειών
Αναγνωριστικό χωρητικότητας γραμμής αποστράγγισης3/4 έως 2-1 / 2 ίντσες.
Χωρητικότητα τυμπάνουΚαλώδιο 50 ft. 5/16 "ή 35 ft 3/8"
Βαθμολογία κινητήρα120V, 60Hz, 5.7A, 550W, Κλάση II, Μονοφασική
Τύπος κινητήραΜεταβλητή ταχύτητα
Ταχύτητα λειτουργίας500 RPM
Χαρακτηριστικάw / Αυτόματη τροφοδοσία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8467290090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά τυμπάνου (μεταλλικό μεταλλικό κουτί 2 τεμαχίων με εναλλάξιμο εσωτερικό τύμπανο)
    • Διακόπτης σκανδάλης κινητήρα (σκανδάλη δακτύλου, μονή ταχύτητα, αντιστροφή)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Πιστόλι αποστράγγισης 22XP35 με τροφοδότη καλωδίων 3/4 έως 2-1/2 ίντσες
€552.90 /μονάδα