Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 22UW08 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/8 x 18 In | AB7FJL

WESTWARD 22UW08 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 3/8 x 18 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FJL Μοντέλο: 22UW08

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€33.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.3 / 8 "
Μήκος διάτρησης16 "
Αριθμός κεφαλών κοπής4
Συνολικό μήκος18 "
Σχήμα κνήμηςSDS Plus
Μέγεθος κνήμης25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.171
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 22UW08 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 22UW09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 22UV47 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 5/32 x 6 In | AB7FGQ 22 UV475 / 32 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€11.58
WESTWARD 22UV52 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 3/16 x 12 In | AB7FGU 22 UV523 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€20.69
WESTWARD 22UV56 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7FGW 22 UV561 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€8.27
WESTWARD 22UV58 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7FGX 22 UV581 / 4 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€20.40
WESTWARD 22UV61 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 5/16 x 12 In | AB7FHA 22 UV615 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€23.56
WESTWARD 22UV62 Σφυρί Τρυπάνι Sds Plus 3/8 x 6 In | AB7FHB 22 UV623 / 8 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€10.88
WESTWARD 22UV64 Σφυρί Τρυπάνι Sds Plus 3/8 x 12 In | AB7FHD 22 UV643 / 8 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€19.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22UW08 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 3/8 x 18 ίντσες
€33.90 /μονάδα