Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 22N788 Διάτρηση μεταφοράς 7/64 ίντσα Συμβουλή 4-7 / 8 ίντσες Μήκος | AB6WPC

WESTWARD 22N788 Μήκος άκρου μεταφοράς 7/64 ίντσες 4-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6WPC Μοντέλο: 22N788

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορά γροθιάς
Κατασκευή1045 Steel
ΥπηρεσίεςΓείωση ακριβείας
Μήκος4.875 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή7 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Σκληρυμένη άκρη

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΤιμή
WESTWARD 22N787 Διάτρηση μεταφοράς 3/32 ίντσα Συμβουλή 4-7 / 8 ίντσες Μήκος | AB6WPB 22N7873 / 32 "€1.71
WESTWARD 22N789 Μεταφορά γροθιάς 1/8 ίντσας Συμβουλή 4-7 / 8 ίντσες Μήκος | AB6WPD 22N7891 / 8 "€1.67
WESTWARD 22N790 Διάτρηση μεταφοράς 9/64 ίντσα Συμβουλή 4-7 / 8 ίντσες Μήκος | AB6WPE 22N7909 / 64 "€1.71
WESTWARD 22N791 Μεταφορά Punch 5/32 Inch Tip 4-7 / 8 Inch Μήκος | AB6WPF 22N7915 / 32 "€1.71
WESTWARD 22N792 Διάτρηση μεταφοράς 11/64 ίντσα Συμβουλή 4-7 / 8 ίντσες Μήκος | AB6WPG 22N79211 / 64 "€1.71
WESTWARD 22N793 Μεταφορά γροθιά 3/16 ίντσα Συμβουλή 4-7 / 8 ίντσα Μήκος | AB6WPH 22N7933 / 16 "€1.89
WESTWARD 22N794 Μεταφορά Punch 13/64 Inch Tip 4-7 / 8 Inch Μήκος | AB6WPJ 22N79413 / 64 "€1.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22N788 Μήκος άκρου μεταφοράς 7/64 ίντσες 4-7/8 ίντσες
€1.71 /μονάδα