WESTWARD 21LP31 Ηλεκτρονικός τροχός μέτρησης 12-1 / 2 ίντσες | AB6GLD

WESTWARD 21LP31 Ηλεκτρονικός Τροχός μέτρησης 12-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GLD Μοντέλο: 21LP31

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€157.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός τροχός μέτρησης
ΧρώμαΜπλε
Βάθος4.5 "
ΛειτουργίαΛειτουργία πίνακα οθόνης, Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση με οπίσθιο φωτισμό, Διαγραφή ανάγνωσης, Αναμονή ανάγνωσης, 4 μνήμες
Χειριστείτε εκτεταμένο L40-3 / 8 "
Μήκος27 "
ΥλικόABS πλαίσιο, ελαστικό ελαστικού TPE
Μέτρηση της σειράς9999.99m
Μονάδες μέτρησηςft., σε., m, cm
Καθαρό βάρος3.48 λίβρες
ΕγγραφέςΜήκος
ΧαρακτηριστικάΜίλησε
Περιφέρεια τροχού3.3 πόδια.
Διάμετρος τροχού12.5 "
Πλάτος12.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.727
Ύψος πλοίου (cm)53.85
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 21LP31 Ηλεκτρονικός Τροχός μέτρησης 12-1/2 ίντσας
€157.28 /μονάδα