Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 21EM33 Σωλήνας πιστολιού γράσου 1/8 ίντσας | AB6GAY

WESTWARD Σωλήνας πιστολιού γράσου 21EM33 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GAY Μοντέλο: 21EM33
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
€20.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση σωλήνα
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος επέκτασηςΕυέλικτη θερμοπλαστική
Τέλος τοποθέτησης (In.)1/8
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα3ft.
Είσοδος1/8 NPT (Μ)
ΥλικόΘερμοπλαστικό, ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση10000 psi
Πίεση λειτουργίας3500 psi
Outlet1/8 NPT (Μ)
Συνολικά Dia.0.14 "ID, 0.33" OD
Συνολικό μήκος36 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2565
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ3917390050
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηOutletΜέγεθοςΕργασιακή πίεσηΤιμή
WESTWARD 15F204 Ελαστικός σωλήνας λιπαντικού 12 ιντσών | AA6ZAN 15F2041/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT12 "Λ-€34.31
WESTWARD 15F205 Σωλήνας λιπαντικού λιπαντικού 18 ιντσών | AA6ZAP 15F2051/8 "MNPT-5800 psi1/8 "MNPT18 "Λ-€37.73
WESTWARD 4BY77 Μαστίγιο 12 σε | AD6WDY 4ΒΥ77-Νάιλον πλεξούδα / καουτσούκ--12 "Λ3500 PSI€6.90
WESTWARD 4BY78 Μάνικα σωλήνα 18 σε | AD6WDZ 4ΒΥ78-Νάιλον πλεξούδα / καουτσούκ--18 "Λ3500 PSI€8.94
WESTWARD 4BY79 Μανίκι μαστίγιο 12 ιντσών | AD6WEA 4ΒΥ79----12 "3500 PSI€7.89
WESTWARD 4BY80 Μάνικα σωλήνα 18 σε | AD6WEB 4ΒΥ80----18 "Λ3500 PSI€9.49
WESTWARD 4BY83 Μανίκι σωλήνα 24 ίντσες | AD6WEE 4ΒΥ83-Νάιλον πλεξούδα / καουτσούκ--24 "Λ3500 PSI€25.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Σωλήνας πιστολιού γράσου 21EM33 1/8 ίντσας
€20.29 /μονάδα