WESTWARD 20C885 Pick Mattock Λαβή από ίνες γυαλιού 36 ιντσών | AB4QPC

WESTWARD 20C885 Λαβή από υαλοβάμβακα 36 ιντσών Pick Mattock

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QPC Μοντέλο: 20C885

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€72.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαλέξτε Mattock
Μήκος λεπίδας (1)8"
Πλάτος (1) λεπίδας3 / 4 "
Μήκος λεπίδας (2)7-1 / 2 "
Πλάτος (2) λεπίδας4"
HandleFiberglass w / Textured Grip
επικεφαλής Μήκος3.5 "
Υλικό κεφαλήςΑτσάλι
Βάρος κεφαλής5 λίβρες
Συνολικό μήκος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.51
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8201300010
Χώρα ΠροέλευσηςSV

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΤιμή
WESTWARD 20C883 Διαλέξτε Mattock # 5 36 In | AB4QPA 20C883Hickory ξύλο€65.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 20C885 Λαβή από υαλοβάμβακα 36 ιντσών Pick Mattock
€72.86 /μονάδα