Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1ZTD1 Βαλβίδα ελέγχου 7500 Psi Επέκταση 6 ιντσών | AB4QAY

WESTWARD Προέκταση 1ZTD1 Control Valve 7500 Psi 6 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4QAY Μοντέλο: 1ZTD1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€122.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Τύπος επέκτασης6 "Χάλυβας
Είσοδος1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Outlet1/8 "(F) NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.747
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481302090
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WESTWARD TTR8214928G Βαλβίδα ελέγχου | AH9XYZ 45R539 TTR8214928G€14.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Προέκταση 1ZTD1 Control Valve 7500 Psi 6 Inch
€122.34 /μονάδα