Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1VUB4 Κιτ καθρέφτη επιθεώρησης Τηλεσκοπικό 4 τεμ. | AB3XMQ

WESTWARD 1VUB4 Inspection Mirror Kit Telescoping 4 Pc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XMQ Μοντέλο: 1VUB4

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ καθρέφτη επιθεώρησης
Μήκος6 3/8 "έως 27.025"
Αριθμός κομματιών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑριθμός κομματιώνΤιμή
WESTWARD 1VUB6 Κιτ καθρέφτη επιθεώρησης Τηλεσκοπικό 2 τεμ. | AB3XMR 1VUB6Καθρέπτης: 7-5 / 8 έως 28 Παραλαβή: 6-1 / 2 έως 27 "2€48.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1VUB4 Inspection Mirror Kit Telescoping 4 Pc
€37.87 /μονάδα