Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1NYC5 Ρυθμιζόμενο κλειδί 12 ιντσών Μαξιλάρι χρωμίου | AB2UZF

WESTWARD 1NYC5 Ρυθμιζόμενο κλειδί Μαξιλάρι χρωμίου 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2UZF Μοντέλο: 1NYC5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€63.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί ρυθμιζόμενου ανοίγματος
φινίρισμαChrome
HandleΜαξιλαροθήκη
Χωρητικότητα σιαγόνων1.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8505
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαHandleΧωρητικότητα σιαγόνωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 1NYA1 Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί 4 ιντσών Chrome Plain | AB2UYH 1ΝΥΑ1ChromeΑπλή λαβή1 / 2 "4"€17.48
WESTWARD 1NYA2 Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί 6 ιντσών χρώμιο απλό | AB2UYJ 1ΝΥΑ2ChromeΑπλή λαβή15 / 16 "6"€22.48
WESTWARD 1NYA3 Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί 8 ιντσών χρώμιο απλό | AB2UYK 1ΝΥΑ3ChromeΑπλή λαβή1.125 "8"€22.01
WESTWARD 1NYA4 Ρυθμιζόμενο κλειδί χρωμίου 10 ιντσών | AB2UYL 1ΝΥΑ4ChromeΑπλή λαβή1-5 / 16 "10 "€33.98
WESTWARD 1NYA5 Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί 12 ιντσών χρώμιο AB2UYM 1ΝΥΑ5ChromeΑπλή λαβή1.5 "12 "€46.20
WESTWARD 1NYA6 Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί 15 ιντσών χρώμιο απλό | AB2UYN 1ΝΥΑ6ChromeΑπλή λαβή1-11 / 16 "15 "€85.47
WESTWARD 1NYA7 Ρυθμιζόμενο γαλλικό κλειδί 18 ιντσών χρώμιο απλό | AB2UYP 1ΝΥΑ7ChromeΑπλή λαβή2-1 / 16 "18 "€168.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1NYC5 Ρυθμιζόμενο κλειδί Μαξιλάρι χρωμίου 12 ιντσών
€63.05 /μονάδα