Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1NFK4 Σετ αρχείων γενικού σκοπού 5 τεμ. | AB2RAR

WESTWARD 1NFK4 Σετ αρχείων γενικής χρήσης 5 τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2RAR Μοντέλο: 1NFK4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνολο αρχείων
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος6 ", 8" και 10 "
Αριθμός κομματιών5
πρότυποΑμερικανικη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8203109000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑριθμός κομματιώνΤιμή
WESTWARD 1NFK6 Σύνολο αρχείων γενικής χρήσης Ergonomic 3 Pc | AB2RAU 1nfk66"3€30.20
WESTWARD 1NFK7 Σετ αρχείων γενικού σκοπού Εργονομικό 5 τεμ. | AB2RAV 1nfk76 ", 8" και 10 "5€75.90
WESTWARD 1NFK8 Σετ αρχείων γενικού σκοπού Εργονομικό 9 τεμ. | AB2RAW 1nfk88 ", 10" και 12 "9€164.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1NFK4 Σετ αρχείων γενικής χρήσης 5 τεμ
€59.01 /μονάδα