WESTWARD 19YE38 Καλώδιο συγκόλλησης 2/0 Awg 100 πόδια μήκος κόκκινο | AF6LXV

WESTWARD 19YE38 Καλώδιο συγκόλλησης 2/0 Awg 100 πόδια Μήκος Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6LXV Μοντέλο: 19YE38

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€947.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο συγκόλλησης
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγεθος αγωγού2/0 AWG
Μονωτική ουσίαΚαουτσούκ νεοπρενίου
Χρώμα μόνωσηςRed
Μονωτικό υλικόΚαουτσούκ νεοπρενίου
Μήκος100ft.
Μέγιστη. Amps190
Μέγ. Τάση600
Gauge Wire2/0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.33
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8544493080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
WESTWARD 19YE09 Καλώδιο συγκόλλησης 2/0 Awg 10 πόδια μήκος μαύρο | AF6LWN 19ΕΕ0910ft.€101.42
WESTWARD 19YE10 Καλώδιο συγκόλλησης 2/0 Awg 25 πόδια μήκος μαύρο | AF6LWP 19ΕΕ1025ft.€252.22
WESTWARD 19YE36 Καλώδιο συγκόλλησης 2/0 Awg 10 πόδια μήκος κόκκινο | AF6LXT 19ΕΕ3610ft.€97.77
WESTWARD 19YE37 Καλώδιο συγκόλλησης 2/0 Awg 25 πόδια μήκος κόκκινο | AF6LXU 19ΕΕ3725ft.€238.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 19YE38 Καλώδιο συγκόλλησης 2/0 Awg 100 πόδια Μήκος Κόκκινο
€947.30 /μονάδα