WESTWARD 19YD74 Καλώδιο μπαταρίας 4 Gauge 100 πόδια Κόκκινο | AG9EWB

WESTWARD 19YD74 Καλώδιο μπαταρίας 4 Gauge 100 πόδια Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9EWB Μοντέλο: 19YD74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€324.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο βραχυκυκλωτήρα μπαταρίας
Υλικό σύνδεσηςΧαλκός
Τύπος μόνωσηςTPR
Μήκος1200 "
Μέγιστη. Amps60
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Μέγ. Τάση60V
Χρώμα σύρματοςRed
Μέγεθος καλωδίου4 γκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)32.39
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. AmpsΧρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
WESTWARD 19YD39 Καλώδιο μπαταρίας 8 Gauge 10 Feet Black | AG9EUP 19Ηϋ39120 "24Μαύρη8 γκα€12.63
WESTWARD 19YD40 Καλώδιο μπαταρίας 8 Gauge 25 Feet Black | AG9EUQ 19Ηϋ40300 "24Μαύρη8 γκα€45.71
WESTWARD 19YD41 Καλώδιο μπαταρίας 8 Gauge 100 Feet Black | AG9EUR 19Ηϋ411200 "24Μαύρη8 γκα€164.23
Καλώδιο μπαταρίας WESTWARD 19YD42 6 Gauge 10 Feet Black | AG9EUT 19Ηϋ42120 "37Μαύρη6 γκα€26.36
WESTWARD 19YD43 Καλώδιο μπαταρίας 6 Gauge 25 Feet Black | AG9EUU 19Ηϋ43300 "37Μαύρη6 γκα€71.39
WESTWARD 19YD44 Καλώδιο μπαταρίας 6 Gauge 100 Feet Black | AG9EUV 19Ηϋ441200 "37Μαύρη6 γκα€256.08
WESTWARD 19YD45 Καλώδιο μπαταρίας 4 Gauge 10 Feet Black | AG9EUW 19Ηϋ45120 "60Μαύρη4 γκα€38.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 19YD74 Καλώδιο μπαταρίας 4 Gauge 100 πόδια Κόκκινο
€324.96 /μονάδα