Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 16Y558 Forming Router Bit Carbide με άκρη 1-1 / 2 In | AA8BWM

WESTWARD 16Y558 Μύτη καρβιδίου του δρομολογητή διαμόρφωσης 1-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8BWM Μοντέλο: 16Y558
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
€44.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔημιουργία bit δρομολογητή
Φέρει Dia. (Σε.)1/2
Κοπή Dia.1-1 / 2 "
Μήκος κοπής11 / 16 "
Βάθος κοπής11/16 ίντσες
Μήκος αυλακιού11 / 16 "
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος2.75 "
Ακτίνα1 / 4 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1 11 / 16 "
ΥποκατηγορίαΔημιουργία bit δρομολογητή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8207703040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚοπή Dia.Μήκος κοπήςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΑκτίναΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 16Y533 Σχηματίζοντας το Carbide Bit Router με 2-1 / 2 In | AA8BVK 16Y5332-1 / 2 "1.25 "1.25 "3.25 "1"1 / 2 "1 21 / 32 "€21.71
WESTWARD 16Y535 Forming Router Bit Carbide με άκρη 1-1 / 4 In | AA8BVM 16Y5351-1 / 4 "5 / 8 "21 / 32 "2.25 "3 / 8 "1 / 4 "1 7 / 32 "€35.88
WESTWARD 16Y536 Router Forming Bit Carbide Tipped 1 In | AA8BVN 16Y5361"17 / 32 "17 / 32 "2.156 "1 / 4 "1 / 4 "1 7 / 32 "€30.98
Το WESTWARD 16Y564 Forming Router Bit Carbide Tip 1 In | AA8BWU 16Y5641"1 / 2 "17 / 32 "2 9 / 16 "1 / 4 "1 / 2 "1 21 / 32 "€30.40
WESTWARD 16Y565 Σχηματίζοντας Rb Bit Bit Carbide με άκρη 3/4 In | AA8BWV 16Y5653 / 4 "3 / 8 "13 / 32 "2 1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 9 / 32 "€26.32
Το WESTWARD 16Y568 Forming Router Bit Carbide Tip 1-1 / 2 In | AA8BWY 16Y5681-1 / 2 "3 / 4 "3 / 4 "2.375 "1 / 2 "1 / 4 "1 7 / 32 "€41.40
WESTWARD 16Y574 Router Forming Bit Carbide Tipped 2 In | AA8BXE 16Y5742"1"1"3 1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€62.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 16Y558 Μύτη καρβιδίου του δρομολογητή διαμόρφωσης 1-1/2 ίντσες
€44.73 /μονάδα