Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13P495 Πριόνι με τρύπα 6-1 / 4 ίντσες 8 Tpi Softgrip Steel | AA6AXE

WESTWARD 13P495 Πριόνι οπής κλειδιού 6-1/4 ιντσών 8 Tpi Softgrip Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6AXE Μοντέλο: 13P495

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριόνι κλειδιού
Μήκος λεπίδας6.25 "
Υλικό λεπίδαςΥψηλός άνθρακας
Πλάτος λεπίδας1/2 έως 7/8 "
ΛειτουργίαΑιχμηρό σημείο για κοπή Wallboard
Σχεδίαση λαβήςΕργονομική απαλή λαβή
Χειρισμός υλικούPP / TPR
Μήκος12 "
Δόντια ανά ίντσα8
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Βάθος λαιμού3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8202100000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13P495 Πριόνι οπής κλειδιού 6-1/4 ιντσών 8 Tpi Softgrip Steel
€24.22 /μονάδα