Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13A723 Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι 8-3 / 4 x 12 ίντσες Ergosoft | AA4RDD

WESTWARD 13A723 Μαχαίρι ταινίας από ανοξείδωτο ατσάλι 8-3/4 x 12 ίντσες Ergosoft

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RDD Μοντέλο: 13A723
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
€26.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατώντας μαχαίρι
Μήκος λεπίδας3"
Υλικό λεπίδαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λεπίδαςΕυέλικτο
Πλάτος λεπίδας12 "
ΧρώμαΜαύρο / Κόκκινο
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
λαβή Μήκος5.625 "
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο / TPR
Υποκατηγορία μαχαιριού / ξύστρουΜαχαίρια γυψοσανίδας και στόκος
Αριθμός άκρων1
Συνολικό μήκος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό λεπίδαςΠλάτος λεπίδαςΧρώμαΣχεδίαση λαβήςλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 13A721 Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι 8-3 / 4 x 8 ίντσες Ergosoft | AA4RDB 13A721Ανοξείδωτο ατσάλι8"Μαύρο / ΚόκκινοΑθόρυβη λειτουργία5.625 "Πολυπροπυλένιο / TPR8.75 "€11.59
WESTWARD 13A722 Μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι 8-3 / 4 x 10 ίντσες Ergosoft | AA4RDC 13A722Ανοξείδωτο ατσάλι10 "Μαύρο / ΚόκκινοΑθόρυβη λειτουργία5.625 "Πολυπροπυλένιο / TPR8.75 "€13.27
WESTWARD 13A724 Μαχαίρι με μπλε χάλυβα 9-1 / 4 x 6 In | AA4RDE 13A724Μπλε χάλυβα6"Νέον κίτρινοΜαλακή λαβή6.125 "Πολυπροπυλένιο9.25 "€7.17
WESTWARD 13A725 Μαχαίρι με μπλε χάλυβα 9-1 / 4 x 10 In | AA4RDF 13A725Μπλε χάλυβα10 "ΜπλεΜαλακή λαβή6.125 "Πολυπροπυλένιο9.25 "€9.50
WESTWARD 13A726 Μαχαίρι με μπλε χάλυβα 9-1 / 4 x 12 In | AA4RDG 13A726Μπλε χάλυβα12 "Νέον κίτρινοΜαλακή λαβή6.125 "Πολυπροπυλένιο9.25 "€12.63
WESTWARD 13A728 Μαχαίρι με μπλε χάλυβα 9-1 / 4 x 8 In | AA4RDH 13A728Μπλε χάλυβα8"ΜπλεΜαλακή λαβή6.125 "Πολυπροπυλένιο9.25 "€8.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13A723 Μαχαίρι ταινίας από ανοξείδωτο ατσάλι 8-3/4 x 12 ίντσες Ergosoft
€26.84 /μονάδα