Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13A618 Kneeler Board 19 x 13-1/2 x 2 Inch Eva Πολυπροπυλένιο | AA4RAV

WESTWARD 13A618 Επιγονατίδα 19 x 13-1/2 x 2 ίντσες Eva Polypropylene

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4RAV Μοντέλο: 13A618

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιγονατίδα
ΚατασκευήΜαξιλάρι EVA, δίσκος από πολυπροπυλένιο
Μήκος19 "
Μέγεθος19 x 13-1 / 2 x 2 "
Πλάτος13.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6065
Ύψος πλοίου (cm)4.8
Μήκος πλοίου (cm)64.49
Πλάτος πλοίου (cm)35
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Μπλε μαξιλάρι, μαύρος δίσκος

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13A618 Επιγονατίδα 19 x 13-1/2 x 2 ίντσες Eva Polypropylene
€32.06 /μονάδα