Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δίσκος λείανσης WESTWARD 10Z937 Arbor 4-1/2 Inch 50 Grit - Πακέτο 25 | AA2TAC

WESTWARD Δίσκος λείανσης Arbor 10Z937 4-1/2 ιντσών 50 Grit - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA2TAC Μοντέλο: 10Z937

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος Arbor Mount Sanding
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΚλειστό παλτό
Υλικό υποστήριξηςΊνα
ΧρώμαΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΦΕ
Δίσκος Dia.4.5 "
ΒαθμόςΤραχύς
χαλίκι50
Μέγιστη. RPM11,000
Μέγεθος οπής στερέωσης7 / 8 "
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπής στερέωσηςΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΧρώμαΔίσκος Dia.ΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΤιμή
WESTWARD 21ML90 Δίσκος λείανσης Διάμετρος 4 ιντσών Grit 60 5/8 In | AB6GNT 21ML905 / 8 "Καρβίδιο πυριτίουΚλειστό παλτό, με ρητίνηΜαύρη4"Μέτριας Δυσκολίας6013700€1.96
WESTWARD 21ML97 Διάμετρος δίσκου λείανσης 5 Inch Grit 400 23/32 In | AB6GPA 21ML9723 / 32 "ΔιαμάντιΚλειστό παλτό, με ρητίνηΚαστανό5"τέλος4004000€27.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Δίσκος λείανσης Arbor 10Z937 4-1/2 ιντσών 50 Grit - Πακέτο 25
€5.16 /πακέτο