Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 10D761 Σαγόνια ένθετα 4-1/2 ίντσας για ζεύγος AA2CKU | AA2CMY

WESTWARD 10D761 Ένθετα σιαγόνων 4-1/2 ίντσας για ζεύγος AA2CKU

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CMY Μοντέλο: 10D761

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση ένθετων σιαγόνων
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.5 "
ΧαρακτηριστικάΟδοντωτό 2-1 / 2 "Center-to-Center (4-1 / 2 L x 3/8 W x 11/16 H)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8205700090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD 10D762 Σαγόνια ένθετα 4-1/2 ίντσας για ζεύγος AA2CKB | AA2CMZ 10D762Οδοντωτό 2-1 / 4 "Center-to-Center (4-1 / 2 L x 3/4 W x 1/2 H)2€36.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D761 Ένθετα σιαγόνων 4-1/2 ίντσας για ζεύγος AA2CKU
€13.23 /πακέτο