Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 10D702 Μέγγενη πάγκου φορητή περιστρεφόμενη βάση 3-1/2 In | AA2CKM

WESTWARD 10D702 Μέγγενη πάγκου Φορητή περιστρεφόμενη βάση 3-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2CKM Μοντέλο: 10D702

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€103.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου3.5 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα3-1 / 2 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 16 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος1
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος5.875 "
Συνολικό μήκος9.437 "
συνολικό πλάτος4.875 "
Χωρητικότητα σωλήνων5/8 to 1-3/16"
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8205700030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 10D702 Μέγγενη πάγκου Φορητή περιστρεφόμενη βάση 3-1/2 In
€103.82 /μονάδα