Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05071108001 Hex Power Bit Ανοξείδωτο 3/16 ίντσες Μήκος 3 1/2 | AE3QJX 5EPY9

WERA TOOLS 05071108001 Hex Power Bit από ανοξείδωτο ατσάλι 3/16 ίντσες Μήκος 3 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QJX Μοντέλο: 05071108001Σταυρός: 5ΕΠΥ9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μήκος bit3.5 "
Στυλ BitHex
φινίρισμαΔιαμάντι με επικάλυψη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος σημείου3/16
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος σημείουΣΑΕ ή μέτρησηΤιμή
WERA TOOLS 05071080002 Hex Power Bit Stainless Steel 1.0mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6 05071080002Εισαγωγή bit1.0mmΜετρικός€15.87
WERA TOOLS 05071101001 Hex Power Bit Ανοξείδωτο 3.0mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001Μπιτ ισχύος3.0mmΜετρικός€17.94
WERA TOOLS 05071102001 Hex Power Bit Ανοξείδωτο 4.0mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3 05071102001Μπιτ ισχύος4.0mmΜετρικός€17.94
WERA TOOLS 05071103001 Hex Power Bit Ανοξείδωτο 5.0mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001Μπιτ ισχύος5.0mmΜετρικός€17.94
WERA TOOLS 05071104001 Hex Power Bit Ανοξείδωτο 6.0mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5 05071104001Μπιτ ισχύος6.0mmΜετρικός€17.94
WERA TOOLS 05071105051 Hex Power Bit Ανοξείδωτο 3/32 ίντσες Μήκος 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051Μπιτ ισχύος3/32ΣΑΕ€17.94
WERA TOOLS 05071106001 Hex Power Bit Ανοξείδωτο 1/8 ίντσα Μήκος 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7 05071106001Μπιτ ισχύος1/8ΣΑΕ€17.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05071108001 Hex Power Bit από ανοξείδωτο ατσάλι 3/16 ίντσες Μήκος 3 1/2
€17.94 /μονάδα