Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05071031001 Torx Insert Bit Ανοξείδωτο T x 9 L 1 | AE3QHN 5EPV8

WERA TOOLS 05071031001 Torx Insert Bit από ανοξείδωτο χάλυβα T x 9 L 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QHN Μοντέλο: 05071031001Cross Ref: 5EPV8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή bit
Μήκος bit1"
Στυλ BitTorx (R)
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος1"
Μέγεθος σημείουT9
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάTorx

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8207806000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείουΤιμή
WERA TOOLS 05071030001 Torx Insert Bit Ανοξείδωτο T x 8 L 1 | AE3QHM 5EPV7 05071030001T8€8.48
WERA TOOLS 05071036001 Torx Insert Bit από ανοξείδωτο χάλυβα T x 27 L 1 | AE3QHP 5EPV9 05071036001T27€4.83
WERA TOOLS 05071038001 Torx Insert Bit Ανοξείδωτο T40 L 1 | AE3QHQ 5EPW0 05071038001T40€8.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05071031001 Torx Insert Bit από ανοξείδωτο χάλυβα T x 9 L 1
€7.01 /μονάδα