Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WERA TOOLS 05030120002 Esd Torx (r) Κατσαβίδι T4 x 1-9/16 In | AE8EMR 6CRU0

WERA TOOLS 05030120002 Esd Torx (r) Κατσαβίδι T4 x 1-9/16 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8EMR Μοντέλο: 05030120002Cross Ref: 6CRU0
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
€12.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι ESD
φινίρισμαChrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου
Σχεδίαση λαβήςΕργονομικό w / Antiroll
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
Συνολικό μήκος5.375 "
Μήκος κνήμης1 9 / 16 "
Υλικό στελέχουςΕργαλείο κράματος χάλυβα
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλήT4
Συμβουλή στυλTorx (R)
Ομάδα στυλ συμβουλώνTorx (R) / Αστέρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςCZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤιμή
WERA TOOLS 05030100002 Esd Slotted Screwdriver 1.2mm x 1-9/16in | AE8EME 6CRR0 050301000025.375 "1 9 / 16 "1.2mmΚουλοχέρη Keystoneσχισμένο€7.98
WERA TOOLS 05030101002 Esd Slotted Screwdriver 1.5mm x 1-9/16in | AE8EMF 6CRR1 050301010025.375 "1 9 / 16 "1.5mmΚουλοχέρη Keystoneσχισμένο€8.27
WERA TOOLS 05030102002 Esd Slotted Screwdriver 1.8mm x 2-3/8 In | AE8EMG 6CRR2 050301020026.25 "2.375 "1.8mmΚουλοχέρη Keystoneσχισμένο€7.59
WERA TOOLS 05030103002 Esd Slotted Screwdriver 2.0mm x 2-3/8 In | AE8EMH 6CRR3 050301030026.25 "2.375 "2.0mmΚουλοχέρη Keystoneσχισμένο€7.56
WERA TOOLS 05030104002 Esd Slotted Screwdriver 2.5mm x 3-1/8 In | AE8EMJ 6CRR4 050301040027"3.125 "2.5mmΚουλοχέρη Keystoneσχισμένο€7.56
WERA TOOLS 05030105002 Esd Slotted Screwdriver 3.0mm x 3-1/8 In | AE8EMK 6CRR5 050301050027"3.125 "3.0mmΚουλοχέρη Keystoneσχισμένο€7.06
WERA TOOLS 05030106002 Esd Slotted Screwdriver 3.5mm x 3-1/8 In | AE8EML 6CRR6 050301060027"3.125 "3.5mmΚουλοχέρη Keystoneσχισμένο€8.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WERA TOOLS 05030120002 Esd Torx (r) Κατσαβίδι T4 x 1-9/16 In
€12.29 /μονάδα