WELLER U-100-1056-ESD Μονάδα εξαγωγής καπνού | AE6ZNB 5WAC1

WELLER U-100-1056-ESD Κινητή μονάδα εξαγωγής καπνού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6ZNB Μοντέλο: U-100-1056-ESDCross Ref: 5WAC1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,556.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαγωγέας καπνού, 2 σταθμός
Βάθος12-1 / 2 "
Φίλτρο Media50% Purex, 50% άνθρακα
Ύψος15.5 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120 / 230V
Επίπεδο ήχου48
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.57
Ύψος πλοίου (cm)46
Μήκος πλοίου (cm)60
Πλάτος πλοίου (cm)46
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WELLER U-100-1056-ESD Κινητή μονάδα εξαγωγής καπνού
€2,556.21 /μονάδα